Beli Kaca Pembesar Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shinwa Rules Kaca Pembesaratribut:
- Type: Hand held type
- monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar)Deskripsi:It is a flexible tube with a large lens of phi 100, so it is gentle to the eyes. ince the magnet is used for the base, it can be installed on a machine tool or a steel manufacturing table.atribut:
- Type: Stand Magnifier (with magnet)
- Overall Length (mm): 460
- Adsorption Ability (N): 800
- monotaro Pocket Magnifying Glass (Kaca Pembesar)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material (Lens): glass (green lens)
- Dimensions (mm): (Closed) 51 x 27.4 x 17, (Open) 82 x 27.4 x 17
- Magnification (times): 20
- Type: Pocket loupe
- monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)Deskripsi:Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.atribut:
- Type: Scale Loupe
- Lens Diameter (mm): 30
- Magnification: 6
- Dimensions (mm): (Closed) 51 × 38 × 12, (Open) 51 × 38 × 47
- Material: Lens / Green glass frame / Steel
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber KacaDeskripsi:3X Lebih Efektif Menangkap Kotoran.atribut:
- Color: Assorted Color
- Lion Star Wiper Kaca (Serokan Kaca)atribut:
- Dimensions (mm): 280 x 165 x H 38
- Packing Dimensions (mm): 365 x 260 x 695
- Volume (m³): 0.066
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- SIGHTRON Digital Microscope Nano CaptureDeskripsi:-A handy type microscope to be used by connecting to a PC.-Small microorganisms and substances can be magnified to 60/250x(with the use of a 17 inch monitor)for observation.-Still images and movies can be captured and saved.-Still images can be captured with 2 million pixels and movies 640x480 pixels.-The stand included makes the product ideal to work with both hands.-The LED light clearly visualizes dark objects.-Interval shooting is possible. The number of pictures/interval/duration for shooting can be selected.-Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM.-Interface PC connection USB 2.0.-White LEDx4atribut:
- WxDxH (mm): 30x30x86
- Camera Part: 2 Million pixels
- Body Material: ABS resin/rubber
- Accessories: Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM
- Magnification (times): 60/250
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- Fort Fuse Kubur dengan Fuse Kacaatribut:
- Ampere (A): 10
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- FLUKE Remote Display Digital Multimeteratribut:
- Battery Life (hour): 400
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
Daftar Harga Kaca Pembesar Digital Terbaru April 2026
| Shinwa Rules Kaca Pembesar | Rp36.900 |
| monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar) | Rp1.099.900 |
| monotaro Pocket Magnifying Glass (Kaca Pembesar) | Rp179.900 |
| monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar) | Rp189.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Kaca | Rp34.900 |
| Lion Star Wiper Kaca (Serokan Kaca) | Rp24.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp589.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/iuP102244678-3.jpg)
/6vP101562247-6.jpg)
/dfP102244483-6.jpg)
/60P101517216-4.jpg)

/28P101545080-4.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/dtP101576497-12.jpg)

/7vP102134283-22.jpg)





/P101518176-1.jpg)
/pvP103205931-1.jpg)